{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 308205 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291127 | |
Număr producător | 308205 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portscule cu strângere rapidă 12 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
249,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
282,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;ISO 12164-1 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |