{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HSC | |
Siguranţă extragere scule | Safe-Lock h6 | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 85 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
adâncime maximă de prindere LE | 52 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 307940 20 | |
EAN / GTIN | 4034221063854 | |
Număr producător | A10.140.20.37 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă − fretare Power Shrink Chuck cu Safe-Lock 20 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
664,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 35 mm |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 85 mm | 43 mm |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | Cu posibilitate de închidere |
Concentricitate | 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HSC | HSC; HPC |