{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 18 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HSC | |
Siguranţă extragere scule | Safe-Lock h6 | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 76 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
adâncime maximă de prindere LE | 50 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 307940 18 | |
EAN / GTIN | 4034221082954 | |
Număr producător | A10.140.18.37 |