Mandrină scurtă Forma A 2,5-16 mm

Cod articol: 307760 2,5-16
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 30
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 2,5 mm - 16 mm
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 30 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Tip constructiv standard
Lungime activă dimensiune A 116 mm
⌀ exterior D 57 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307760 2,5-16
EAN / GTIN 2050001690050
Număr producător 16.296.100.16

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături