Mandrină scurtă Forma A 0,5-13 mm

Cod articol: 307760 0,5-13
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 30
  • Moment de strângere maxim Md max: ≤ 14

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,5 mm - 13 mm
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 30 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Tip constructiv standard
Lungime activă dimensiune A 111 mm
⌀ exterior D 50 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Număr producător 16.296.100.13

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Cheie tubulară Cod 309890. Conductă de răcire Cod 309880.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.