{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ D2 | 14 mm | |
⌀ D3 | 17,57 mm | |
L2 | 34 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307531 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114916 | |
Număr producător | 307531 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Portscule hidraulice subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
439,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
410,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | 80 mm |
Forma | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |