{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 5 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 14,46 mm | |
L2 | 33 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307531 5 | |
EAN / GTIN | 4062406114893 | |
Număr producător | 307531 5 |