{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ D2 | 57 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
L3 | 62 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307525 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653543 | |
Număr producător | 16.507.100.25.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 100, ⌀ de strângere D1: 25mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
665,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
343,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Gaură Balluffchip | da | da |
Forma | A | A |
Interval de reglaj V | 10 mm | 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |