{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307525 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653536 | |
Număr producător | 16.507.100.20.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 100, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
665,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
418,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
545,00 €
420,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | da |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HPC; HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |