{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Orificiu pentru canalul de răcire | nu | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307504 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265399 | |
Număr producător | 307504 8 |