{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 95 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Orificiu pentru canalul de răcire | nu | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307504 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265412 | |
Număr producător | 307504 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină hidraulică Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 scurt, ⌀ de prindere D1: 12mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
545,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
418,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
448,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 32 mm | 32 mm |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 |
Gaură Balluffchip | da | da | da |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |