{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306691 27 | |
EAN / GTIN | 4062406243777 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză frontală cu orificiu al canalului de răcire 27 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
173,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
196,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
215,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
231,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
195,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
197,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
149,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69882-7 |
⌀ dornului d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Forma | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ de prindere D1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |