{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306691 22 | |
EAN / GTIN | 4062406243760 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză frontală cu orificiu al canalului de răcire 22 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
167,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
188,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
190,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
140,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 scurt | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 medie | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 100 |
Lungime activă dimensiune A | 160 | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 75 | 130 | 130 | 100 |
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forma | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
⌀ de prindere D1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |