{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306687 32 | |
EAN / GTIN | 4045197954367 | |
Număr producător | 306687 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
185,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
704,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
882,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 300 mm | 300 mm |
Forma | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |