{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306687 16 | |
EAN / GTIN | 4045197959782 | |
Număr producător | 306687 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
173,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 scurt |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | 17 mm |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | 16 |