{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306557 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545475 | |
Număr producător | 306557 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 40 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
187,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
298,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 89 | 89 | 89 |
Forma | A | A | A |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | 40 | 40 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |