{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306557 32 | |
EAN / GTIN | 4062406545468 | |
Număr producător | 306557 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 | 100 |
⌀ dornului d1 | 32 | 32 | 32 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | 32 | 32 |
Concentricitate | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
⌀ de prindere D1 | 32 | 32 | 32 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |