{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306537 27 | |
EAN / GTIN | 4045197712271 | |
Număr producător | 306537 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ dornului d1: 27mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
138,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
169,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
446,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
554,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
680,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 scurt | HSK-A 100 scurt | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 20000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 |