{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
Suport | BT 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303055 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821720 | |
Număr producător | 303055 27 |