{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306530 22 | |
EAN / GTIN | 4045197290175 | |
Număr producător | 306530 22 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 scurt, ⌀ dornului d1: 22mm
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
167,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
142,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
165,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
133,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
162,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ exterior D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ dornului d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |