Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 306530 16
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ dornului d1 16 mm
    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Suport HSK-A 63 scurt
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Forma A
    Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 6 µm
    Strategie de aşchiere HPC
    Lungime activă dimensiune A 50 mm
    ⌀ exterior D 38 mm
    Lungimea dornului de frezare L4 17 mm
    Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
    cheie specială recomandată Cod 309840 16
    Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 306530 16
    EAN / GTIN 4045197290168
    Număr producător 306530 16

    Descriere

    Execuţie:

    • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
    • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
    • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

    Cu orificii ale canalului de răcire.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat.

    Livrare:

    Inclusiv şurub de fixare a frezei.

    Accesorii opţionale:

    Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, şurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături