{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 21 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 33 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 306130 27 | |
EAN / GTIN | 4045197289902 | |
Număr producător | 306130 27 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze 27 mm
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
66,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
103,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
137,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 100 | SK 40 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Lungimea dornului de frezare L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |