{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 17 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 27 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 306130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197289889 | |
Număr producător | 306130 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze, HSK-A 63 A = 100, ⌀ dornului d1: 16mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
172,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
82,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
63,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
103,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
128,04 €
83,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |