{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Lungime utilă LN | 64 mm | |
Mini-piuliţă de schimb ER Cod 309650 | 16 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305707 16 | |
EAN / GTIN | 4062406422547 | |
Număr producător | 305707 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandrine pentru bucşe elastice tip ER Mini subţire, HSK-A 63 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
126,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
212,00 €
155,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
239,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
221,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
289,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
154,23 €
117,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da | da | da |
Mini-piuliţă de schimb ER Cod 309650 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |
Lungime utilă LN | 64 mm | 64 mm | 70 mm | 94 mm | 33 mm | 70 mm | 70 mm |