{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 0,5-10 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Lungime utilă LN | 94 mm | |
Mini-piuliţă de schimb ER Cod 309650 | 16 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305712 16 | |
EAN / GTIN | 4051977635012 | |
Număr producător | 305712 16 |