{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Răcire interioară | da | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 | 25 | |
Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749 | 25 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305523 25 | |
EAN / GTIN | 4045197771674 | |
Număr producător | 305523 25 |