{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 32 | |
Suport | HSK-A 100 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305487 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712233 | |
Număr producător | 305487 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 32
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
136,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
108,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 lung | HSK-A 63 lung |
Normă pentru suport | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
⌀ exterior D | 50 | 50 |
Forma | A | A |
Gama de prindere | 2 ;20 | 2 ;20 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |