{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
Suport | HSK-A 100 lung | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305487 25 | |
EAN / GTIN | 4045197712226 | |
Număr producător | 305487 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină pentru bucşă elastică ER 25
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
136,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
102,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 | 100 |
⌀ exterior D | 42 | 42 |
Forma | A | A |
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | 25 |
Gama de prindere | 1 ;16 | 1 ;16 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |