Portsculă cu fixare tip Whistle Notch 6 mm

Cod articol: 304970 6
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 12000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 6 mm
    Suport HSK-A 100
    Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
    Forma A
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 12000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 90 mm
    ⌀ exterior D 25 mm
    Șurub de strângere de schimb Cod 309900 6
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 304970 6
    EAN / GTIN 4045197504906
    Număr producător 304970 6

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu şurub opritor.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

    Caracteristică:
    Scula este fixată pe suprafaţa aplatizată cu şurubul de strângere şi sprijinită din spate cu şurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc, iar funcţionarea decurge fără vibraţii.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică şi suprafaţă de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E şi DIN 6535 HE.
    Scula poate fi reglată axial. Mai ales pentru fixarea burghielor din HM. Pierderea de lungime datorată ascuţirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu şurubul din portsculă.

    Accesorii opţionale:

    Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături