{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 25 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304970 25 | |
EAN / GTIN | 4045197504982 | |
Număr producător | 304970 25 |