{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304417 12 | |
EAN / GTIN | 4062406422240 | |
Număr producător | 304417 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con 12 mm
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
136,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
163,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
177,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
193,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
125,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |