{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304328 20 | |
EAN / GTIN | 4045197468246 | |
Număr producător | 304328 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 20 mm
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
98,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
118,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7 |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Forma | A | A | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |