Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 304328 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 304328 16
EAN / GTIN 4045197468222
Număr producător 304328 16

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 16 mm

Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire 16 mm

La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
152,50 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
126,50 €
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
98,94 €
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
118,83 €
Lungime activă dimensiune A 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
⌀ exterior D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16 16 16 16
Forma A A A A
Concentricitate ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 6,3 la 20000 min-1 G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC