{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 304272 16 | |
EAN / GTIN | 4045197945594 | |
Număr producător | 304272 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu prindere pe con SK nichelat, cu orificiu al canalului de răcire 16 mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
151,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
106,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
133,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
131,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forma | A | A | A | F | A | A |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de prindere D1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |