Set de clești de montaj 4 piese (exterior)

Cod articol: 3041980
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3041980
    EAN / GTIN 4010886951019
    Număr producător 3041980
    L-Număr L60160 5145

    Descriere

    Descriere:

    Combinație comună Vârfuri presate din oțel cu rulmenți foarte rezistent la uzură Geometrie rezistentă la torsiune a vârfului pentru inelele de fixare externe Potrivit în special pentru locurile greu accesibile Cu fălci drepte și înclinate la 90°.

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 165 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 315 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături