Clește pentru inele de siguranță externe, direct, 19-60 mm

Cod articol: 2923602
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2923602
    EAN / GTIN 4010886946114
    Număr producător 2923602
    L-Număr L60160 4000

    Descriere

    Descriere:

    Pentru inele de reținere conform DIN 471, DIN 983
    Construcție conform DIN 5254 Forma A
    Fălci drepte
    Cu arc de deschidere intern
    Corp de clește din oțel GEDORE crom-vanadiu special tratat termic
    Puncte presate din oțel cu rulmenți cu rulmenți foarte rezistent la uzură
    Geometrie a vârfului rezistentă la răsucire
    Încheiere cu șuruburi
    Chiar gri oțel, cu mânere antiderapante cu imersie albastră

    Caracteristică:

    • Tipuri de îmbinări [mm]: îmbinare montată
    • Lățimea totală [mm]: 100 mm
    • Înălțime totală [mm]: 14 mm
    • Lungime totală [mm]: 185 mm
    • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
    • Proces de călire [mm]: călit în ulei și temperat
    • Lungimea capului [mm]: 57 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: Oțel gri
    • Ø vârf: 1,8 mm
    • Diametrul arborelui [inch]: 3/4-2.3/8
    • Diametrul arborelui [mm]: 19-60
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Arc de deschidere disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături