{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 58 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Număr producător | 303760 32 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma AD 32 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
84,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
84,80 €
48,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
57,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ dornului d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj | Portsculă pentru freze cu alezaj |