{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 27 mm | |
⌀ de prindere D1 | 27 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Execuţie | BT-DC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 27 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 303760 27 | |
EAN / GTIN | 4062406250584 | |
Număr producător | 303760 27 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma AD 27 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
99,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
51,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ dornului d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | A |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |