Traversă cu montare pe vechile instalații cu placă conductoare nivello® lățime 1,2 m cu înălțimea grinzii 85 mm

Cod articol: 30368
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Scări
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 30368
EAN / GTIN 4031405303683
Număr producător 030368

Descriere

Descriere:

  • Inclusiv Material de montare

Caracteristică:

  • Lăţime: 134 mm
  • Înălţime: 147 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime: 1200 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm