Kit de adaptare ″roll-bar″ adecvat pentru bara transversală de adaptare din aluminiu sau GRP

Cod articol: 19635
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Scări
Tip produs Bară / Traversă

Identificare și clasificare

Cod articol 19635
EAN / GTIN 4031405196353
Număr producător 019635
L-Număr L90110 1058
Producător MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Rulare în loc de remorcare: Manevrare ergonomică și confortabilă a scărilor cu grinzi
  • Coborâți articulația și sarcina din spate când manipulați scările
  • Instalare ușoară fără găurire
  • Operare ușor de utilizat fără îndoire
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 130 mm
  • Înălţime: 184 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Lungime: 123 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă