Traversă cu montare pe vechile instalații cu placă conductoare nivello® lățime 0,93 m cu înălțimea grinzii 73 mm

Cod articol: 30366
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Leitern
    Tip produs Bară / Traversă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 30366
    EAN / GTIN 4031405303669
    Număr producător 030366

    Descriere

    Descriere:

    • Inclusiv Material de montare

    Caracteristică:

    • Lăţime: 122 mm
    • Înălţime: 147 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime: 930 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățimea șinei transversale: 930 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături