Traversă cu montare pe vechile instalații 0,93 m pentru scări din aluminiu cu înălțimea grinzii 73mm

Cod articol: 30361
La cerere
Necunoscut
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
    Domeniu de utilizare Leitern
    Tip produs Bară / Traversă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 30361
    EAN / GTIN 4031405303614
    Număr producător 030361
    L-Număr L90110 1338

    Descriere

    Descriere:

    • Inclusiv Material de montare

    Caracteristică:

    • Lăţime: 110 mm
    • Înălţime: 155 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Lungime: 930 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Lățimea șinei transversale: 930 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături