{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 72,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm |
Cod articol | 303480 20 | |
EAN / GTIN | 4067263265580 | |
Număr producător | 303480 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină hidraulică cu extensie Performance Maestrul Chuck, forma ADB 20 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
362,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Aufnahme | BT 40 scurt | BT 40 kurz | ||
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ||
Lungime activă dimensiune A | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
⌀ exterior D | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49,25 mm |
Form | ADB | ADB | ||
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |