{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 72,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Lungime utilă L1 | 45,5 mm | |
Reducţie recomandată | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Orificiu pentru canalul de răcire | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303451 20 | |
EAN / GTIN | 4045197644817 | |
Număr producător | 303451 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrine HT cu orificii ale canalului de răcire 20 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
362,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Lungime activă dimensiune A | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
⌀ exterior D | 49 | 49 | 49,25 |
Lungime utilă L1 | 45,5 | 45 | 45 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Reducţie recomandată | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |