{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | BT 30 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Filet M | M6 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 63 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303471 8 | |
EAN / GTIN | 4067263239659 | |
Număr producător | 303471 8 |