{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | BT 30 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 46 mm | |
L2 | 44,5 mm | |
Filet M | M10×1 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 63 mm | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303471 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239673 | |
Număr producător | 303471 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subţire, forma AD 12 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
450,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
570,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
389,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 18 mm | 20 mm | 24 mm |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 46 mm | 49,5 mm | 40 mm | 32 mm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |