{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 47 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303455 20 | |
Număr producător | 22.507.40.20.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă HD medie, subţire, forma ADB 20 mm |
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
563,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
605,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
405,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Normă pentru suport | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Lungime activă dimensiune A | 90 | 120 | 120 | 80 |
⌀ exterior D | 49,5 | 49,5 | 50 | 49 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |