{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Filet M | M8×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303455 10 | |
Număr producător | 22.507.40.10.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portsculă HD medie, subţire, forma ADB 10 mm |
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
309,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 90 | 90 |
⌀ exterior D | 49,5 | 44,5 |
Forma | ADB | ADB |
Filet M | M8×1 | M8×1 |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HSC |