Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB 25 mm

Cod articol: 303427 25
Reducere
175,50 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
Suport BT 40 A = 130
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 130 mm
⌀ exterior D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303427 25
EAN / GTIN 4045197649461
Număr producător 303427 25

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la ⌀ 6).
  • Ref. 3−5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranţă h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308760308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410302417, unităţi de fretare compactă Cod 354210354400.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături