Şurub de tragere 60° etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol: 308785 40
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard pentru bolţ de strângere: MAS 403

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Caracteristica găurii cu gaură
Standard pentru bolţ de strângere MAS 403
⌀ gulerului D 23 mm
⌀ cap D1 15 mm
Lungimea totală L 60 mm
L1 35 mm
Filet M M16
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Număr producător 308785 40

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
Găsiţi în eShop cheile de strângere şi deschiderile de cheie recomandate.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.